Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inverto IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inverto IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Inverto IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Inverto IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     615IT-W09878
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     3208
EAN/GTIN:
     5453001045696
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Dieser LNB ist ein Hochleistungsprodukt, das sich an Konsumenten richtet, die maximale Empfangsqualität benötigen, da sie sich am Rand der Ausleuchtzone befinden. Durch sein neustes Frontend Design und durch seine hochwertigen Bauteile bietet dieser LNB nicht nur einen erhöhten Konversionsgewinn, sondern auch optimale Rauschzahl- und Phasenrauschwerte. Die Kombination aus sorgfältig ausgewählten Komponenten, exzellente Kreuzpolarisationsisolierung und fortschrittlichem Filterdesign ermöglicht einen deutlich verringerten Störpegel. Insgesamt ist dieser LNB ein Quantensprung in der Empfangsleistung verglichen mit
handelsüblichen LNBs. Der LNB ermöglicht den Signalempfang von einem Satelliten und die Verteilung zu maximal vier Set Top Boxen mit einem Single Tuner (oder zu zwei Set Top Boxen mit einem Twin Tuner) und ist geeignet für HD-Übertragungen. Da er nach strengsten Vorgaben entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt wurde, ist dieser LNB die ideale Lösung für den Empfang des europaweiten Satellitenrundfunks.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 MHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.2 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
59.5 mm
Tiefe
118.5 mm
Höhe
129.5 mm
Gewicht
181 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,96*
€ 18,73*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 15,92*
€ 18,75*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 16,93*
€ 19,95*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 23,98*
€ 27,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG