Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inverto IDLB-TWNL40-PREMU-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverto IDLB-TWNL40-PREMU-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Inverto IDLB-TWNL40-PREMU-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19562762
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     3209
EAN/GTIN:
     5453001045771
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 MHz
Verstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.2 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
59.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
181 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.