Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inverto IDLB-QUDL40-PREMU-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inverto IDLB-QUDL40-PREMU-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Inverto IDLB-QUDL40-PREMU-OPP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     820-XLUI21
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     3311
EAN/GTIN:
     5453001045788
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 MHz
Verstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.2 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
59.5 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
109.5 mm
Gewicht
243 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 15,07*
€ 17,48*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 16,87*
€ 19,48*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,98*
€ 19,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,03*
€ 38,44*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG