Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE803 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE803 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Grau
ATEN VE803 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Grau
ATEN VE803 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Grau
ATEN VE803 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19408093
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE803
EAN/GTIN:
     672792004285
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
aten usb extender
usb extender
Die HDMI-USB-Verlängerung VE803 erweitert den HDMI-Übertragungsweg von Ihrer HDMI-Signalquelle auf bis zu 60 m über zwei herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Sie kann 1080i-Signale problemlos über 60 Meter und 1080p-Signale über 40 Meter übertragen.

Die VE803 besitzt außerdem USB-Anschlüsse, die den Übertragungsweg zu Ihren USB-Geräten verlängern. Gleichzeitig unterstützt diese USB-Funktion auch die Gerätesteuerung per Touch-Panel, sodass Sie die lokale HDMI-Signalquelle bequem vom Bildschirm der Gegenstelle oder den entfernten Bildschirm vom lokalen Gerät aus steuern können.

Die VE803 ist die ideale Lösung für Logistikzentren, medizinische Einrichtungen, Einkaufszentren oder überall dort, wo die Steuerung eines Touch-Panels oder eines SB-Kiosks gefragt ist. Und für mehr Flexibilität und Komfort kann das lokale VE803-Gerät über das USB-Kabel mit Strom versorgt werden, wenn es mit einer geeigneten Signalquelle verbunden ist. Die VE803 unterstützt HDCP und stellt somit eine ideale Lösung zur Verlängerung der HDMI-Signalübertragung für alle denkbaren Anwendungen dar.

Funktionen:
-Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes zwei Ethernet-Kabel der Kat. 5e
-Übertragung von 1080p bis 40 m; Übertragung von 1080i bis 60 m
-Maximale Bildqualität – HDTV-Auflösung 480p, 720p, 1080i und 1080p (1920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und WUXGA (1920 x 1200)
-Unterstützung eines USB-Touch-Panels
-Equalizer-Regler mit 8 Segmenten zur Bildoptimierung
-Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
-Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV
-Transparente USB-Unterstützung - unterstützt alle USB 2.0-Full-Speed-Geräte (bis 12 Mbps)
-Unterstützt Breitbildformate
-HDMI- (3D, Deep-Color) und HDCP-kompatibel – Signalraten bis 2,25 Gbit/s
-Stromversorgung des lokalen Gerätes über USB-Kabel

Lieferumfang
1x HDMI-USB-Verlängerung VE803T
1x HDMI-USB-Verlängerung VE803R
1x Netzteil
1x USB-Kabel (1,8 m)
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
31.6 x 71.6 x 23 mm
Gewicht
160 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Stecker
HDMI Type A, USB Type B, USB Type A, RJ-45
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: usb extender usb 2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 8,31*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 3,39*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 3,32*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 305,99*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 461,24*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.330,64*
Zubehör
Aten
CM1284
ab € 1.927,86*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 28,21*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 69,41*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 13,08*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 4,07*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 5,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.