| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-19351827 Herst.-Nr.: 920-005211 EAN/GTIN: 5099206046795 |
| |
|
| | |
| Eine Investition in hohe Qualität, die jahrelang Komfort beim Tippen im harten Büroeinsatz gewährleistet.
GS-zertifiziert für professionellen Einsatz Das verstärkte Gehäuse und die solide Konstruktion sowie die 3-jährige eingeschränkte Hardwaregarantie sichern die langfristige Nutzbarkeit.
Große, komfortable Handballenauflage So bleiben Mitarbeiter den ganzen Tag produktiv, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.
Spritzwassergeschützt Auch wenn im Büro mal wieder der Kaffee verschüttet wird, bleibt Ihre Investition geschützt.1
Modernes, elegantes Profil Mitarbeiter genießen das raffinierte Design und fühlen sich an ihrem modernen Arbeitsplatz richtig wohl.
Nahezu geräuschlose, flache Tasten, die besonders komfortables Tippen ermöglichen So sorgen Sie für flüsterleisen Tippkomfort im Büro.
Auf bis zu zehn Millionen Anschläge ausgelegte Tasten Die Tasten sind speziell für jahrelange Büroarbeit ausgelegt, so dass die Langlebigkeit Ihrer Investition gewährleistet ist.
Tastatur in Standardgröße mit Sondertasten Alle Bedienelemente sind intuitiv und leicht zu erreichen.
Hochwertiger, gepolsterter Tastenaufdruck mit UV-Beschichtung Da sich die auf den Tasten aufgedruckten Buchstaben und Zahlen nicht abnutzen, fragen Mitarbeiter seltener nach Ersatztastaturen.
USB-Plug&Play-Einrichtung Die Tastatur ist sofort einsatzbereit – keine Softwareinstallation erforderlich.
Ausklappbare Füße Die Tastaturhöhe kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
LED-Benachrichtigungscenter Hier wird der aktuelle Tippmodus angezeigt: Feststelltaste, Rollen-Taste, Num-Taste.
GS-Zertifizierung Genießen Sie den Komfort und die optimale Qualität, die Ihnen diese Tastatur bietet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 459 x 182.6 x 20.4 mm | | Tastaturgewicht | 930 g | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | | Full-size Tastatur | Ja | | Handgelenkauflage | Ja | | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | | Schutzfunktion | Auslaufsicher | | LED-Anzeigen | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 10 Millionen Zeichen | | Windows Tasten | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Zweck | PC / Server | | Zertifizierung | GS, CE, FCC | Verpackungsdaten | Benutzerhandbuch | Ja | Merkmale | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |