Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch PSM 10,8 LI Multischleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSM 10,8 LI Multischleifer
Bosch PSM 10,8 LI Multischleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19331412
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 976 903
EAN/GTIN:
     3165140740272
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Ladegerät Werkzeugakku
Multischleifer
Der neue Multischleifer PSM 10,8 LI von Bosch ist dank Lithium-Ionen-Akku überall einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
700 g
Schwingkreisdurchmesser
1.2 mm
Exzentrizität
0.6 mm
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
1.5 Ah
Leistung
Leerlaufdrehzahl (max.)
22000 RPM
Schleiffläche
0.0104 m²
Vibrationsemission
5.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Funktionen
Schleifmachine Sorte
Multischleifer
Sandpapier Installation
Velcro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.