Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19323901
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     L5V-00008
EAN/GTIN:
     885370598780
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Fortschrittliches ergonomisches Design

Der Sculpt Ergonomic Desktop basiert auf fortschrittlichen ergonomischen Grundlagen. Er bietet eine geteiltes Tastaturlayout, das Handgelenke und Unterarme in einer entspannten Position hält, sowie eine gepolsterte Handballenauflage zu Unterstützung der Handgelenke. Die gewölbte Form der Tastatur verringert und korrigiert das Verdrehen der Handgelenke, das Schmerzen und Einschränkungen der Mobilität verursachen kann.

Hoher Bedienkomfort für maximale Produktivität

Das Sculpt Ergonomic Desktop erhöht dank hervorragender ergonomischer Eigenschaften Ihre persönliche Produktivität. Durch eine entspannte, komfortable Haltung bleiben Ihnen all die typischen Beschwerden erspart, die Sie vielleicht von der Nutzung anderer Eingabegeräte her kennen. Und Arbeiten ohne Verspannungen oder gar Schmerzen ist weitaus produktiveres Arbeiten!

Ergonomie in drei Dimensionen

Die natürlich geformten Tastenkappen mit angenehm kurzem Hub sind an die Rundungen Ihrer Fingerkuppen angepasst und ermöglichen damit wesentlich entspannteres Tippen. Das sowohl zur Seite hin als auch nach hinten geneigte, höhenverstellbare Tastenfeld positioniert die Tastatur im richtigen Winkel und bringt somit Ihre Handgelenke in eine gerade, neutrale Position. Und mit dem separaten Ziffernblock richten Sie Ihren Arbeitsplatz genau so ein, wie es am bequemsten für Sie ist. Darüber hinaus ist die Form der Maus auf maximalen Komfort für Finger, Daumen und Handgelenke ausgelegt. Zusätzlich bietet die leicht erreichbar angeordnete Windows-Taste direkten Zugriff auf den Windows 8-Startbildschirm.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
392 x 228 x 59 mm
Tastaturgewicht
842 g
Produktabmessungen (B x T x H)
74.9 x 98.2 x 56.7 mm
Mausgewicht
155 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
7
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Handgelenkauflage
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Empfängerdimensionen (B x T x H)
13.7 x 27.5 x 4.5 mm
Empfängergewicht
2.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
APB-00008
ab € 30,59*
Zubehör
Microsoft
ANB-00008
ab € 44,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.