Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19315343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 011 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge bosch
akku stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2400 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
80 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.