Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GLL 2-50 Professional Bezugspegel 50 m 635 Nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLL 2-50 Professional Bezugspegel 50 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GLL 2-50 Professional Bezugspegel 50 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GLL 2-50 Professional Bezugspegel 50 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GLL 2-50 Professional Bezugspegel 50 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GLL 2-50 Professional Bezugspegel 50 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GLL 2-50 Professional Bezugspegel 50 m 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18656950
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 063 105
EAN/GTIN:
     3165140718158
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser bosch
linienlaser
Präzise Linien, hohe Sichtbarkeit
- Selbstnivellierender horizontaler und vertikaler Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten von Linien
- Hohe Sichtbarkeit der Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von 20 m (ohne Empfänger)
- Extrem präzise in der Anwendung mit einer Genauigkeit von ±3 mm bei 10 m
- Vertikal-, Horizontal-, und Kreuzlinienmodus für präzises Ausrichten
- Einfache Handhabung durch Einhandbedienung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ±4°
- Arbeitsbereich von 50 m mit dem Empfänger LR 2 Professional (optional)
- Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen
- Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport

- 3 x 1,5-V-LR6 (AA) Batterien
- Ausrichtscheibe (ET-Nr. 1 609 203 U23)
- Baustativ BS 150 Professional
- L-BOXX-Einlage Gerät
- Laserzieltafel
- Schutztasche
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stativgewinde
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
450 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Maximale Reichweite
50 m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
2
Laserdiode
635 Nm (< 1 mW)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.