Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19220 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19220 Softbox
Walimex 19220 Softbox
Walimex 19220 Softbox
Walimex 19220 Softbox
Walimex 19220 Softbox
Walimex 19220 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18629263
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19220
EAN/GTIN:
     4250234592208
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
1680 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.