Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19180 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19180 Softbox
Walimex 19180 Softbox
Walimex 19180 Softbox
Walimex 19180 Softbox
Walimex 19180 Softbox
Walimex 19180 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18629259
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19180
EAN/GTIN:
     4250234591805
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.