Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 2010-000 Beleuchtungsdekoration 16 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 2010-000 Beleuchtungsdekoration 16 Lampen
Konstsmide 2010-000 Beleuchtungsdekoration 16 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18569613
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2010-000
EAN/GTIN:
     7318302010003
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Candlelight LED
Baumkette, Topbirnen, get. Stecker 16 klare Birnen 230V
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
16 Lampen
Lichtfarbe
klar
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9100 mm
Gewicht
695 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.