Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17890 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17890 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 5,5 cm
Walimex 17890 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 5,5 cm
Walimex 17890 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 5,5 cm
Walimex 17890 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18568404
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd4
graufilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
55 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: graufilter 55mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.