Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18369565
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE882
EAN/GTIN:
     672792003530
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LWL Universalkabel
VGA Extender
vga extender aten
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
103 x 141.7 x 31.2 mm
Gewicht
420 g
Energie
Arbeitsspannung
5.3 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Stecker
HDMI Type A, LC
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
600 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: vga extender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,11*
€ 900,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,27*
€ 886,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,02*
€ 854,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,09*
€ 834,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,17*
€ 797,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 285,65*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 438,63*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,60*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,54*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,16*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,46*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.