Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Plustek SmartOffice SC8016U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18192154
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0243
EAN/GTIN:
     4042485615849
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
plustek dokumentenscanner
Schnell, zuverlässig und kosteneffizient Der Plustek SmartOffice SC8016U ist ein schneller A3 Arbeitsgruppenscanner für vielfältige Aufgaben. Durch seine hohe Scangeschwindigkeit, der innovativen Vorlagenerkennung und zuverlässigen Technik können auch umfassende Scanaufgaben zeitsparend und kosteneffizient bearbeitet werden. Zusätzlich sichert der TWAIN Treiber Standard die Kompatibilität mit nahezu jeder Bild- und Dokumentenapplikation. Starke Leistung, große Papierzufuhr und größtmögliche tägliche Scankapazität Eine Scangeschwindigkeit von 80 Seiten / Min. oder 160 Bildern / Min. im Duplexmode, die 100 Seiten fassenden Papierzufuhr, sowie die Scankapazität von 8.000 Seiten pro Tag, machen den SC8016U wie geschaffen für wiederkehrende Scanabläufe von umfassenden Dokumentenmengen. Produktiv - verarbeitet große Mengen von Dokumenten verschiedener Qualitäten. Der SmartOffice SC8016U verarbeitet nicht nur Papierdokumente, sondern auch Plastikkarten unterschiedlicher Stärke und Grammaturen im Mix. Geprägte Karten wie z.B. Führerscheine oder Personalausweise, sowie Papierdokumente bis zu einem Format von A3 und 200" Länge können einfach unsortiert in die Papierzufuhr eingelegt werden. Das intelligente Papierhandling System in Verbindung mit der schnellen Plustek Bildverarbeitung mit automatischer Formaterkennung ermöglicht den unkomplizierten Export in verschiedenste Formate, wie PDF oder Bilddateien. Einfach in der Anwwendung Mit der Single Touch Funktion und neun konfigurierbaren Scan Profilen können wiederkehrende ScanJobs (z.B. Scan to PDF, Scan to fille, eMail, Netzwerksharing, kopieren o. ä.) einfach augerufen werden. Automatische Aufwach-Funktion Die automatische Aufwachfunktion sorgt dafür, dass der Scanner eingeschaltet wird, sobald ein Dokument in die Papierzufuhr gelegt wird. Innovative Vorlagenerkennung Der integrierte Ultraschall - Sensor erkennt versehentlich doppelt eingezogene Seiten während des Scanvorgangs. Durch den innovativen Papiereinzug wird zusätzlich verhindert, dass Dokumente doppelt eingezogen werden. Auch ein Scannen von Dokumenten mit unterschiedlicher Grammatur und Gewicht ist problemlos möglich. Beim Scannen von Dokumenten mit Notizen, Aufklebern oder Klebeettiketten, kann der Sensor ausgeschaltet werden. Kompatibel mit den meisten Bildbearbeitungs Programmen Der TWAIN Industriestandard und der WIA Treiber in Kombination mit TIF, JPG, PDF und Microsoft Office Dateiformaten sichern die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Scanner-, und Bildbearbeitungsprogrammen. ABBY FineReader Sprint ist bereits im Lieferumgang enthalten. Somit könnnen spielend leicht durchsuchbare PDFs mit einem Tastendruck erzeugt werden. Die integrierte Bildbearbeitung des SC80186U verhindert doppeltes Scannen und verbessert die OCR Erkennung - ab sofort auch mit automatischer Farberkennung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
6570 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
CD-ROM
Min. benötigter Speicherplattenplatz
800 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 3.2 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
8000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
PDF
Tastenfunktionen
Standby, Runter, Scannen, Hoch
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
ABBYY FineReader Sprint
Energie
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
2.7 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
305 x 5080 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
80 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)
80 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
55 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
160 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
110 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Lebensdauer Rolle
300000 Seiten
Lebensdauer Pad
100000 Seiten
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4
Letter
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
40 - 220 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
297 x 5080 mm
Scanformat ADF (minimum)
13.2 x 13.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.396,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,10*
€ 1.829,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,74*
€ 1.812,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,72*
€ 1.756,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,40*
€ 1.716,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,29*
€ 1.661,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-05
ab € 128,10*
Zubehör
Plustek
L009-05
ab € 158,44*
Zubehör
Plustek
27-291-0225A110
ab € 16,89*
Zubehör
Plustek
27-291-0204A110
ab € 26,33*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 276,49*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 126,61*
Zubehör
Plustek
Z-27-291-0201A110
ab € 32,36*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.