Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68 Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68 Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68 Maus Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18000835
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KH18218
EAN/GTIN:
     4260456050691
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
InduMouse mit Scrollfunktion. Silikon-Maus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
38.6 mm
Gewicht
160 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Gummi, Silikon
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.