| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-18000831 Herst.-Nr.: KG17201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Tastatur mit Silikonoberfläche - Bauform: Kunststoffgehäuse - Gehäusematerial: Silikonkautschuk - Mauszeigegerät: Touchpad, kapazitiv - Max. Schutzgrad: IP68 - Underwaterproof UW-1 - Vesa-Bohrungen (75 mm) - Tastenanzahl: 104 - Schnittstelle: USB - Schalttechnologie: Carbon-Kontakte - Schaltkraft: 2 N - Schaltweg: 1,0 mm - Schaltzyklen: ca. 2 Mio - Betriebstemperatur: 0°C bis +70°C - Lagertemperatur: -25°C bis +80°C - Abmessungen: 340 x 165 x 16,3 mm - Gewicht: 800 g - Layout: deutsch - Farbe: grau
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 340 x 165 x 16.3 mm | | Tastaturgewicht | 800 g | Energie | Energiequelle | USB | Design | Produktfarbe | Grau | | Tastatur-Stil | Gerade | | Material | Kunststoff, Silikon | Tastatur | Geräteschnittstelle | USB | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Eingabegerät | Touchpad | | Tastatur - Tastenanzahl | 104 | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |