Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Repeater


(Weitergeleitet von Suche „04016032271574“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI Repeater
Digitus HDMI Repeater
Digitus HDMI Repeater
Digitus HDMI Repeater
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17910603
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55901
EAN/GTIN:
     4016032269014
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Verlängert das HDMI Signal bis zu 35 m - ideal für HDMI Signalverteilung und Digital Signage Anwendungen

- Verlängert das HDMI Signal bis zu 35 m - ideal für HDMI Signalverteilung und Digital Signage Anwendungen
- Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
- Banbbreite 225MHz 2,25Gbps pro Kanal (6,75Gbps über alle Kanäle)

Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 35m indem das HDMI Signal erneuert wird, bevor es an einem HDMI Monitor oder Projektor ausgegeben wird. Des weiteren kann gemäß der HDMI-Kabellänge mit Hilfe eines speziell entworfenen EQ die Bildübertragung angepasst werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Paketgewicht
150 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85437090
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
382.5 cm³
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.