Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Velleda Whiteboard 1751 Marker Rundspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Velleda Whiteboard 1751 Marker Rundspitze Schwarz
BIC Velleda Whiteboard 1751 Marker Rundspitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17910054
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     904946
EAN/GTIN:
     3086129999651
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1.5 mm
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
1199174103
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.