Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWV902M 35 l 1400 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWV902M 35 l 1400 W Schwarz, Gelb
DeWALT DWV902M 35 l 1400 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17855567
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWV902M-QS
EAN/GTIN:
     5035048401965
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • M Klassifizierung erfüllt die EU Richtlinien
  • Innovatives zwei Filter System ermöglicht eine konstant hohe Saugleistung
  • Konstante Saugleistung auch bei feinsten Beton- und Holzstäuben
  • Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
  • elektronische Saugkraftregulierung
  • Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung
  • Teleskophandgriff sowie große Rollen vereinfachen den Transport auf jeder Baustelle
  • Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall
  • Synchronüberwachung mit 15 Sek.-Ausschaltverzögerung für restlose Aufsaugung aller Arbeitsabfälle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15000 g
Merkmale
Fassungsvermögen
35 l
Eingangsleistung
1400 W
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Luftstrom
68 l/s
Geräuschpegel
73 dB
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,25*
€ 748,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,18*
€ 742,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,62*
€ 694,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,93*
€ 655,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,84*
€ 591,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.