Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX USB 3.0 Speicherlaufwerk RDX-Kartusche 2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RDX USB 3.0 Speicherlaufwerk RDX-Kartusche 2 TB
HPE RDX USB 3.0 Speicherlaufwerk RDX-Kartusche 2 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17854393
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8S06A
EAN/GTIN:
     4514953604902
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
RDX Drives
RDX Laufwerk
Benötigen Sie eine einfache, kostengünstige und zuverlässige Lösung zum Schutz von geschäftskritischen Daten und Systemen in Ihrem kleinen oder mittelständischen Unternehmen? Das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige und robuste Datenschutzlösung für Workstations und Server. Backups lassen sich ganz einfach per Drag-and-Drop-Dateizugriff ausführen. Schützen Sie Ihr gesamtes System durch die automatisch ausgeführte HP RDX Continuous Data Protection-Software, die im Lieferumfang enthalten ist. Die Gesamtbetriebskosten verringern sich dank Wechseldatenträger-Kassetten mit langer Nutzungsdauer und einer aufwärts- und abwärtskompatiblen Dockingstation, bei der keine teuren Upgrades im Hinblick auf künftige Kassetten mit höherer Kapazität erforderlich sind. Das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem bietet eine schnelle festplattenbasierte Leistung mit der Möglichkeit, 320 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB Daten mit bis zu 360 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträgerkassette zu speichern. Mit den leicht zu transportierenden, langlebigen und robusten Wechseldatenträgern lassen sich Backups einfach und sicher an einem anderen Standort aufbewahren, sodass für umfassende und zuverlässige Datensicherheit gesorgt ist.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
2000 GB
Kapazität (komprimiert)
4000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
RDX-Kartusche
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Eingebaut
Ja
Datenspeichertyp
RDX
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
1580 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hp docking station, docking station
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2042A
ab € 99,93*
Zubehör
HP
Q2044A
ab € 137,00*
Zubehör
HP
Q2046A
ab € 220,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.