Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R180AG-0 Winkelschleifer 2,2 cm 7500 RPM 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R180AG-0 Winkelschleifer 2,2 cm 7500 RPM 2,1 kg
Ryobi R180AG-0 Winkelschleifer 2,2 cm 7500 RPM 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17850276
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133001903
EAN/GTIN:
     4892210123657
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Spannung 18 V - Schleifscheibe 115 mm - Sägeblattbohrung 22 mm - Messerhub ( min-1) 7.500 tpm - Gewicht 2,1 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
22 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
7500 RPM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.