Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B6 226WLymdr Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B6 226WLymdr Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Grau
Acer B6 226WLymdr Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Grau
Acer B6 226WLymdr Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Grau
Acer B6 226WLymdr Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Grau
Acer B6 226WLymdr Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17757117
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.EB6EE.005
EAN/GTIN:
     4712196640743
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Kristallklare Bilder

Die gestochen scharfen Bilder der Acer B6-Serie sind besonders augenschonend und lassen Sie sich noch besser auf Ihre Aufgaben konzentrieren. Wählen Sie das für Ihre Anwendung richtige Modell von der Full-HD Auflösung, über WQHD1, bis hoch zur Ultra HD (4K2K)1-Auflösung, die viermal so viele Pixel und Details liefert wie Full-HD.

Augenschonende, naturgetreue Bilder

Mit den Monitoren der Acer B6- Serie können Sie mehrere Stunden angenehm arbeiten. Die Acer ComfyView™-Technologie reduziert einen möglichen Blendeffekt bei direkter Sonneneinstrahlung, und schont somit Ihre Augen. Bei ausgewählten Modellen garantiert Ihnen die IPS- oder VA-Technologie perfekte Bilder auch aus weiten Blickwinkeln bis zu 178° und ermöglicht Ihnen somit auch das gemeinsame Betrachten von Bildschirminhalten mit Ihren Kollegen.

Brillante Farben


Ausgewählte Modelle der Acer B6-Serie liefern eine RGB-Farbraumabdeckungvon 100% und bieten eine sechsachsige Farbeinstellung, die es Ihnen erlaubt, die Bildschirmfarben so realitätsnah wie möglich zu simulieren.

Flexible Ergonomie


Finden Sie die für Sie perfekte Monitorposition mit dem Acer ErgoStand. Dieser flexible Standfuß erlaubt es Ihnen ganz einfach die Höhe des Bildschirms um 150 mm zu justieren, ihn zu schwenken oder zu neigen. Zudem können Sie das Bild durch eine mühelose Drehung des Monitors ins Hochformat bringen.

Umweltverträglich

Monitore der Professional-Serie erfüllen die RoHS-, EPEAT2 Gold-, TCO-, und ENERGY STAR 6.0-Bestimmungen.1 Diese Displays arbeiten zudem mit der innovativen White LED Backlight-Technologie, die eine Herstellung der Displays ohne schädliche Substanzen wie Quecksilber oder Halogengase ermöglicht und gegenüber herkömmlichen LCDs für eine Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 68 Prozent sorgt. Darüber hinaus können alle Monitore der Professional-Serie durch einen Schalter komplett vom Strom getrennt werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
367235
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
5750 g
Breite (ohne Standfuß)
534.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
221.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
505.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3090 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.2 W
Stromverbrauch (Standby)
17.2 W
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
TCO 6.0
Sonstige Funktionen
Display
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 "
Display-Auflösung
1680 x 1050 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
HD-Typ
WSXGA+
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1680 x 1050 (WSXGA+)
Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,28*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,61*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.