Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17682040
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004511
EAN/GTIN:
     5099206039179
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech MK270 Kabellose Tastatur und Maus Combo

Mit der Logitech MK270 Wireless Combo erfüllen Sie all Ihre Anforderungen an Computerzubehör. Diese Tastatur-Maus-Kombination verfügt über einen winzigen Nano-Empfänger sowie die Logitech-Advanced-2,4-GHz-Technologie. Dank der langen Batterielebensdauer entfällt das lästige Auswechseln der Batterien.

Tastatur Produktdetails:
Abmessungen: 149 x 441 x 18 mm
Gewicht: 498 g
Einstellbare Tastaturhöhe
10-Tasten-Ziffernblock
Tasten-Typ: Tiefes Profil
Feststelltasten-Kontrollleuchte
Ein-/Ausschalter
2 AAA-Batterien
Batterielaufzeit: 36 Monate (3)

Maus Produktdetails:
Abmessungen: 99 x 60 x 39 mm
Gewicht: 75,2 g
Sensor-Technologie: Advanced Optical Tracking
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: 2D, optisch
Verbinden/Stromversorgung: Ein-/Ausschalter
1 AA-Batterie
Batterielebensdauer: 12 Monate (3)

Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (1)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS

(1) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
(2) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
(3) Die Batterielaufzeit der Tastatur und Maus ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.
(4) Laut unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für alle Modelle der MK270-Produktfamilie kabelloser Sets in wichtigen Absatzmärkten: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TH, TR, UK, US (Apr 19–Apr 20). Nur Einzelhandel.
(5) Basierend auf unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für Mäuse und Tastaturen von Logitech in globalen Absatzmärkten, darunter CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TH, TR, UK, US (Juli 2019–Juli 2020). Nur Einzelhandel.
(6) Klick- und Tippgeräusche um über 90 % reduziert im Vergleich zu Logitech MK270. Geräuschpegel bei Linksklick und Tippen in dBA gemessen in einem unabhängigen Labor mit einer Entfernung von 1 m.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
Windows (XP, Vista, 7, 8, 10 and later) Chrome OS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060391714
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
289 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
111
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
8
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE FCC CB
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
743.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,47*
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 45,61*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 208,15*
Zubehör
Logitech
920-007566
ab € 36,66*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,61*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 8,02*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,17*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 61,61*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 69,46*
Zubehör
Logitech
920-003052
ab € 22,71*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.