Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1250-0005 Netzstecker-Adapter Typ L (IT) Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1250-0005 Netzstecker-Adapter Typ L (IT) Typ F Schwarz
Ansmann 1250-0005 Netzstecker-Adapter Typ L (IT) Typ F Schwarz
Ansmann 1250-0005 Netzstecker-Adapter Typ L (IT) Typ F Schwarz
Ansmann 1250-0005 Netzstecker-Adapter Typ L (IT) Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17350496
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1250-0005
EAN/GTIN:
     4013674020867
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Folgende Steckertypen können kontaktiert werden: Europa
    - Für Reisende aus: Europa
    - Für Reisende nach: Albanien, Äthiopien, Chile, Italien
    - Technische Daten: 220-240V / max. 10A
    - Dieser Reisestecker kann keine Netzspannung umwandeln!
    - 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ L (IT)
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
220-240 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.