Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Bravo 20 Teppichreinigungsmaschine Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Bravo 20 Teppichreinigungsmaschine Blau
Thomas Bravo 20 Teppichreinigungsmaschine Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17078357
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • 1400 Watt max.
    - 4 bar Spezialdruckpumpe.
    - 3,6 Liter innenliegender Frischwassertank.
    - 20 Liter Behälter für Nass und Trocken.
    - Ergonomischer Tragegriff.
    - Zubehöraufnahme im Motorkopf.
    - Kabelhalterung.
    - Parkstellung.
    - Spritzwassergeschützt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Leistungen
Vakuum
170 mbar
Kapazität Frischwassertank
3.6 l
Kapazität Schmutzwassertank
20 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
7100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,76*
€ 243,6644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,58*
€ 238,6902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,98*
€ 184,4262
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787106
ab € 8,16*
Zubehör
Thomas
787101
ab € 2,406*
Zubehör
Thomas
787502
ab € 6,35*
Zubehör
Thomas
790009
ab € 5,59*
Zubehör
Thomas
787215
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.