Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Triax TIQD 004 10.7 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax TIQD 004 10.7 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Triax TIQD 004 10.7 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16495853
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     304477
EAN/GTIN:
     5702663044777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB
Die Slimline-LNB-Serie ist die schlanke Alternative zur Standard-LNB-Serie. Sie bietet besonders kleine
Abmessungen und ist damit geeignet, bis zu 4 Satelliten im Abstand von jeweils 3° zu empfangen.
- Für alle gängigen Offset-Parabolantennen mit Standard-Feedhalter von Ø 40 mm geeignet
- Für alle aktuellen Satelliten: z.B. Astra, Eutelsat, Hotbird
- Gehäuse mit optimalem Wetterschutz
- Farbige Markierung der Ausgänge beim Quatro-LNB
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75 - 10.6 GHz
Verstärkung
64 dB
Rauschmaß
0.6 dB
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht & Abmessungen
Feedhorn Durchmesser
40 mm
Breite
59 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
220 g
Energie
Energieverbrauch
190 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Weitere Suchbegriffe: LNB-Adapter, LNC, feed-adapter triax, lnb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.