Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 481043-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 481043-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 481043-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1646134
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481043-B21
EAN/GTIN:
     883585843305
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
HP Optische SATA-Laufwerke
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Schnittstelle
SATA
Laufwerk, Puffergröße
2 MB
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Laufwerke, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner sata, dvd laufwerk intern, hp internes dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.