Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 143060 Schaufel/Kelle Aluminium Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 143060 Schaufel/Kelle Aluminium Aluminium, Schwarz
Fiskars 143060 Schaufel/Kelle Aluminium Aluminium, Schwarz
Fiskars 143060 Schaufel/Kelle Aluminium Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15974905
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     143060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Das Schaufeln oder lang andauernde Schieben von Schnee beansprucht die Muskeln des Körpers, besonders den Rücken. Ein komfortables Arbeiten hängt unter anderem vom Gewicht des Schneeräumers ab.
Die aus leichten Materialien gefertigten und mit ergonomischen Griffen ausgestatteten Schneeräumer von Fiskars erleichtern die Arbeit. Die Stiele der Schneeräumer bestehen aus haltbarem Aluminium und sind mit Kunststoff überzogen.

- Besonders langer, hochwertiger Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug.
- Blatt 44 cm aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Länge (mm)
1570 mm
Klingenbreite
440 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.