Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 450GB 15k FC 4Gb/s Fiberkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 450GB 15k FC 4Gb/s Fiberkanal
IBM 450GB 15k FC 4Gb/s Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15972635
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y5016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
Fiberkanal
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
IBM System Storage DS3950, EXP395, EXP810, DS3500
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
4 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.