Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15915121
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003506
EAN/GTIN:
     5099206040861
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
logitech presenter rot
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
282 mm
Bildschirm
Display
LCD
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl
5
Laser pointer Farbe
Rot
Ein-/Ausschalter
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Leistungen
Wireless-Technologien
RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
170 g
Weitere Suchbegriffe: presenter logitech, presenter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 67,99*
Zubehör
Logitech
941-000124
ab € 207,02*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 119,46*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,36*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,72*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,97*
Zubehör
Logitech
910-002201
ab € 19,25*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,76*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 41,12*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 87,66*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.