Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RCD12011L Ohne Schlüssel 1,07 kg Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RCD12011L Ohne Schlüssel 1,07 kg Schwarz, Gelb
Ryobi RCD12011L Ohne Schlüssel 1,07 kg Schwarz, Gelb
Ryobi RCD12011L Ohne Schlüssel 1,07 kg Schwarz, Gelb
Ryobi RCD12011L Ohne Schlüssel 1,07 kg Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15656115
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133001156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kompakte und handliche Bauform - 10 mm Schnellspannbohrfutter - Spindelarretierung - LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches - Akku-Ladestandsanzeige - Micro-Softgrip Lieferumfang - 1 x 12 V (1.3 Ah) Lithium-Ionen Akku, 60 min. Schnellladegerät, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche - Holzschrauben bis 6mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
715 RPM
Drehmomenteinstellungen
22
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
25 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1070 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Ladezeit
60 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.