Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On IHAS124-04 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lite-On IHAS124-04 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Lite-On IHAS124-04 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-108818
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     IHAS124-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
900 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 8, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
48 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
24 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
24 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
6 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
1GHz CPU
Min. benötigter Speicherplattenplatz
16 GB
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
200 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
140 ms
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717030
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
48 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
48 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
16 x
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, Kommunikation Gesamtübersicht, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner intern liteon, dvd drives, dvd drives ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,45*
€ 17,63*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,46*
€ 17,65*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,52*
€ 21,65*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,60*
€ 21,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,18*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.