Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-500S/7-NB62 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-500S/7-NB62 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA III
Origin Storage DELL-500S/7-NB62 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15602619
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-500S/7-NB62
EAN/GTIN:
     5055146580546
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Suchzeit (Lesen)
13 ms
Track to track seek time
1 ms
Durchschnittliche Suchzeit
13 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.2 ms
Bytes pro Sektor
512
Kompatible Produkte
Dell Precision Workstation M4700, Precision Workstation M6700
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.