Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR 240 Profi II Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR 240 Profi II Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
KREILING KR 240 Profi II Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15593417
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     KR 240 PROFI II
EAN/GTIN:
     4250157710093
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
  • Art - 40mm Single Low Noise Block Konverter
  • Ausgänge - 2
  • Typ - Universal TWIN LNB
  • Empfangsbereich - 10.700 bis 12.750 MHz
  • LoF Low Band - 9.750 MHz
  • LoF High Band - 10.600 MHz
  • Ausgangsfrequenz Low Band - 950 bis 1950 MHz
  • Ausgangsfrequenz High Band - 1.100 bis 2150 MHz
  • Ausgänge schaltbar - 2
  • Ausgänge mit festen Frequenzband - 0
  • Rauschmaß - 0,2 dB
  • Verstärkung - 57 bis 60 dB
  • Entkopplung - 22 dB
  • Schräglage Verstärkung - 3 dB
  • Wetterschutz - Ja
  • Besonderheiten - F-Buchsen GOLD
  • Stromverbrauch - 180 mA
Weitere Informationen:
Technische Details
Ausgangsfrequenz
1100 - 2150 MHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.2 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
181 g
Energie
Energieverbrauch
180 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.