Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard K350 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Keyboard K350 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K350 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K350 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K350 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K350 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15517553
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004483
EAN/GTIN:
     5099206039452
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
998 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
CD-ROM-Laufwerk
Ja
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
278 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
260.8 mm
Verpackungstiefe
503.68 mm
Verpackungshöhe
51.2 mm
Paketgewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.