Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
LogiLink ID0104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15440840
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0104
EAN/GTIN:
     4052792003543
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kombination aus Tastatur und Maus mit 2.4 GHz Technologie von LogiLink. Die Maus mit optischem Sensor gewährleistet bei 1000 dpi Abtastung höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle. Dieser erkennt die Geräte durch die Autolink Funktion automatisch. Die Tastatur hat zusätzlich 13 programmierbare Hotkeys für Email, Favoriten, Mediaplayer etc.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
560 g
Mausgewicht
74 g
Sonstige Funktionen
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
530 x 48 x 145 mm
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0104W
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.