Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 1500 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 1500 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 1500 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15440679
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH958B
EAN/GTIN:
     887111081834
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
HP LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen fünf Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 3 TB pro Kassette speichern und bieten HP TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und herausragende Leistung. Mit HP TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen, denn die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Status für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Bei Verwendung der Verschlüsselung können die Daten für maximale Kapazität vollständig komprimiert werden; verschlüsselte Sicherungen werden ohne Leistungseinbußen ausgeführt. Die exklusive HP Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 280 MB/Sek. und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.

Herausragende Kapazität und Leistung mit Überwachungs-/Managementfunktionen und hardwaregestützter Verschlüsselung
• LTO Ultrium Bandlaufwerke bieten bis zu 3 TB komprimierte Kapazität pro Einzelkassette.

Zuverlässig, flexibel und kompatibel
• Hiermit ist die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks dynamisch und kontinuierlich anpassbar, damit das Laufwerk-Streaming nicht unterbrochen, die Leistung maximiert und die Anzahl der Starts/Stopps reduziert wird. Dadurch wird die Zuverlässigkeit von HP Laufwerken und Medien erheblich gesteigert.

Sofort einsatzbereite Komplettlösung
• Enthält HP LTO-Medien, Reinigungskassette (mit Laufwerken voller Höhe), eine kostenlose Kopie von HP Data Protector Express Software Basic mit Unterstützung für hardwaregestützte Datenverschlüsselung und OBDR, Kabel und Dokumentation.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
1500 GB
Kapazität (komprimiert)
3000 GB
Laufwerk, Puffergröße
256 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Kompression Verhältnis
2:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5.25"
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
250000 h
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
298 x 225 x 79 mm
Hostschnittstelle
SAS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8000 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
1000 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
500 GB/h
Burst-Übertragungsrate
600 MB/s
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (komprimiert)
280 MB/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
140 MB/s
Energie
Energiebedarf
100 - 240 VAC, 50-60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726825-B21
ab € 335,12*
Zubehör
HP
C7975W
ab € 30,91*
Zubehör
HP
U3AX8PE
ab € 1.231,66*
Zubehör
HP
U3AY2PE
ab € 1.491,15*
Zubehör
HP
U1FJ2PE
ab € 1.496,41*
Zubehör
HP
U3AZ4PE
ab € 3.275,00*
Zubehör
HP
U3AZ8PE
ab € 1.149,73*
Zubehör
HP
U1FJ3PE
ab € 797,17*
Zubehör
HP
U1FJ6PE
ab € 775,14*
Zubehör
HP
U1FJ4PE
ab € 1.047,41*
Zubehör
HP
U6HS6E
ab € 4.435,95*
Zubehör
HP
U0PA8E
ab € 3.852,40*
Zubehör
HP
U6HR4E
ab € 2.746,31*
Zubehör
HP
U6HS0E
ab € 2.513,16*
Zubehör
HP
U0PA7E
ab € 5.090,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.