Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17694 Fotostudio-Reflektor Rund Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17694 Fotostudio-Reflektor Rund Silber, Weiß
Walimex 17694 Fotostudio-Reflektor Rund Silber, Weiß
Walimex 17694 Fotostudio-Reflektor Rund Silber, Weiß
Walimex 17694 Fotostudio-Reflektor Rund Silber, Weiß
Walimex 17694 Fotostudio-Reflektor Rund Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15433533
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17694
EAN/GTIN:
     4250234576949
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Für mehr Flexibilität
Dank der verschiedenen Bezüge haben sie immer alles dabei, um jede Lichtsituation nutzen zu können. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der Reflektor mit silberner Beschichtung eignet sich sehr gut als Effektlicht in der Porträt- und Produktfotografie. Aufgrund seiner harten und kühlen Lichtcharakteristik setzt er unvergleichliche Lichtakzente. Die weiße Seite des Reflektors findet als Haupt- oder Aufhelllicht in der Porträt- und Produktfotografie seinen Platz. Er sorgt für eine weiche und farbneutrale Lichtcharakteristik.

Runde Form
Aufgrund ihrer Bauform eignen sich runde Reflektoren sowohl für die Porträt- als auch für die Produktfotografie optimal. Ob als Aufhell- oder Effektlicht, diese Reflektoren sind immer die erste Wahl.

Hochwertige Verarbeitung
Der Faltreflektor ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert glatte und faltenfreie Reflexionsflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Reflektor vor Schmutz. Der Reflektor ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

- verschiedene Bezüge für mehr Flexibilität
- silberne Beschichtung für harte und kühle Lichtcharakteristik
- weiße Beschichtung für weiche und farbneutrale Lichtcharakteristik
- mit vernähtem extra-starkem Federring
- faltbar
- runde Form
- ideal für Aufhelllicht oder Effekte in Porträt- und Produktfotografie
- äußerst geringes Packmaß
- inkl. Tragetasche aus Stoff
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1070 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.