Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17686 Fotostudio-Reflektor Rund Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15433527
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17686
EAN/GTIN:
     4250234576864
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Für mehr Flexibilität
Dank der verschiedenen Bezüge haben sie immer alles dabei, um jede Lichtsituation nutzen zu können. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der Reflektorbezug mit goldfarbener Beschichtung eignet sich sehr gut als Haupt- oder Effektlicht in der Porträtfotografie. Er sorgt für eine wärmere Lichtcharakteristik. Sollte die Lichtfarbe zu warm ausfallen, ist vielleicht der Wavybezug die richtige Wahl. Er ist in Streifen abwechselnd Gold und Silber gefärbt. Dadurch wirkt die Lichtcharakteristik etwas dezenter. Der silberne Bezug hingegen reflektiert das einfallende Licht sehr hart und kühl. Aus diesem Grund findet er vor allem in der Produktfotografie als Haupt- und Effektlicht seine Anwendung. Aber auch als Effektlicht zur Aufhellung schätzen ihn Fotografen. Eine weiche und farbneutrale Aufhellung lässt sich sehr gut mit dem weiß beschichteten Reflektor umsetzen. Die Lichtcharakteristik ist sehr homogen und gleichmäßig. Die Diffusorbespannung des eigentlichen Reflektors kennen die meisten Fotografen aus der Porträtfotografie on Location, um zum Beispiel das Sonnenlicht weicher zu gestalten und somit eine sehr weiche und fast schon indirekte Beleuchtung zu erhalten. Als Hintergrund wird er gern von hinten durchleuchtet und sorgt somit für einen sehr strahlenden Hintergrund. So lassen sich auch High-Key-Aufnahmen professionell umsetzen. Der grüne und blaue Bezug erleichtert den Fotografen und Videografen die tägliche Arbeit des Freistellens am PC.

Runde Form
Aufgrund ihrer Bauform eignen sich runde Reflektoren sowohl f ür die Porträt- als auch für die Produktfotografie optimal. Ob als Aufhell- oder Effektlicht, diese Reflektoren sind immer die erste Wahl.

Hochwertige Verarbeitung
Der Faltreflektor ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert glatte und faltenfreie Reflexionsflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Reflektor vor Schmutz. Der Reflektor ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

- verschiedene Bezüge für mehr Flexibilität
- goldene Beschichtung für warme Lichtcharakteristik
- wavy goldene Beschichtung für feine, warme Lichtcharakteristik mit Lichtfarbe ähnlich der Sonne
- silberne Beschichtung für harte und kühle Lichtcharakteristik
- weiße Beschichtung für weiche und farbneutrale Lichtcharakteristik
- grüne und blaue Beschichtung für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten, auch ideal zum Freistellen
- transparente Beschichtung für eine diffusere und weichere Lichtstimmung, z.B. in der Porträtfotografie
- mit vernähtem extra-starkem Federring
- faltbar
- runde Form
- ideal für Aufhelllicht oder Effekte in Porträt- und Produktfotografie
- äußerst geringes Packmaß
- inkl. Tragetasche aus Stoff
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Blau, Gold, Grün, Silber, Transparent, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1070 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.