Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 17682 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15433524
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17682
EAN/GTIN:
     4250234576826
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Für mehr Flexibilität
Dank der verschiedenen Bezüge haben sie immer alles dabei, um jede Lichtsituation nutzen zu können. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der Reflektorbezug mit wavy goldfarbener Beschichtung eignet sich sehr gut als Haupt- oder Effektlicht in der Porträtfotografie. Er sorgt für eine wärmere Lichtcharakteristik. Der silberne Bezug hingegen reflektiert das einfallende Licht sehr hart und kühl. Aus diesem Grund findet er vor allem in der Produktfotografie als Haupt- und Effektlicht seine Anwendung. Aber auch als Effektlicht zur Aufhellung schätzen ihn Fotografen. Eine weiche und farbneutrale Aufhellung lässt sich sehr gut mit dem weiß beschichteten Reflektor umsetzen. Die Lichtcharakteristik ist sehr homogen und gleichmäßig. Um einzelne Partien zum Beispiel in der Porträtfotografie abzudunkeln, eignet sich der schwarze Bezug. Gerade in der Porträtfotografie findet er bei der gezielten Lichtführung seine Anwendung. Die Diffusorbespannung des eigentlichen Reflektors kennen die meisten Fotografen aus der Porträtfotografie on Location, um zum Beispiel das Sonnenlicht weicher zu gestalten und somit eine sehr weiche und fast schon indirekte Beleuchtung zu erhalten. Als Hintergrund wird er gern von hinten durchleuchtet und sorgt somit für einen sehr strahlenden Hintergrund. So lassen sich auch High-Key-Aufnahmen professionell umsetzen.

Runde Form
Aufgrund ihrer Bauform eignen sich runde Reflektoren sowohl für die Porträt- als auch für die Produktfotografie optimal. Ob als Aufhell- oder Effektlicht, diese Reflektoren sind immer die erste Wahl.

Hochwertige Verarbeitung
Der Faltreflektor ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert glatte und faltenfreie Reflexionsflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Reflektor vor Schmutz. Der Reflektor ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Silber, Transparent, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1070 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.