Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17657 Regenschirm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17657 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17657 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17657 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17657 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17657 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17657 Regenschirm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15433516
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17657
EAN/GTIN:
     4250234576574
Suchbegriffe:
Studioschirm
studioschirm
Ideal für die Porträtfotografie
Der innen weiß beschichtete Reflexschirm erfreut sich besonders in der Porträtfotografie großer Beliebtheit. Ob Hochzeitsfotografie, Kinderporträts oder High-Key-Aufnahmen, mit dem Reflexschirm von walimex pro liegen Sie immer richtig. Die sehr weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik des Schirms sorgt dabei für professionelle Ergebnisse.

Absolute Farbpriorität in der Produktfotografie
In der Produktfotografie ist eine realitätsgetreue Wiedergabe der Farben äußerst wichtig. Hierfür ist der Reflexschirm ideal, denn er sorgt durch seine Lichtcharakteristik für eine optimale, farbgetreue Ausleuchtung des Produkts.

Hervorragende Verarbeitung
Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.

- ideal für Porträtfotografie, z. B. Hochzeitsfotografie, Kinderporträts und High-Key-Aufnahmen
- für farbgetreue Wiedergabe in der Produktfotografie
- sehr weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik
- Spitze und Gestell aus Metall
- verstärktes Stielende aus Metall
- hochwertige Verarbeitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
840 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.