Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß
Walimex 17655 Regenschirm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15433514
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17655
EAN/GTIN:
     4250234576550
Suchbegriffe:
Studioschirm
studioschirm
Reflexschirm und Durchlichtschirm in einem
Dieser Schirm von walimex pro ist besonders praktisch, denn er ist zugleich Reflexschirm und Durchlichtschirm. Er besteht aus zwei Schichten: der äußeren Reflexschicht, die innen Silber und außen Schwarz beschichtet ist, und der inneren weißen Durchlichtschicht. Um den Schirm von einem Reflexschirm in einen Durchlichtschirm zu verwandeln können Sie die äußere Schicht ganz einfach abnehmen.

Für die Ausleuchtung großer Flächen
Der Reflex- und Durchlichtschirm ist besonders gut für die Ausleuchtung großer Flächen geeignet, beispielsweise in der Porträtfotografie und als Hauptlicht. Auch in der Produktfotografie ist der Schirm sehr beliebt. Er ist eben ein echter Allrounder, der sich in einer Vielzahl von Situationen bezahlt macht und für eine schöne weiche Lichtcharakteristik sorgt.

Hervorragende Verarbeitung
Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.

- Reflexschirm und Durchlichtschirm in einem
- ideal in der Porträtfotografie und als Hauptlicht
- für Ausleuchtung großer Flächen
- weiche Lichtcharakteristik
- Spitze und Gestell aus Metall
- verstärktes Stielende aus Metall
- hochwertige Verarbeitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1090 mm
Gewicht
395 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.