Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Maus-Pad Laser, ultradünn, rot, 220x180x0,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Maus-Pad Laser, ultradünn, rot, 220x180x0,4mm
InLine Maus-Pad Laser, ultradünn, rot, 220x180x0,4mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15413951
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55456R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Ultra-dünnes Mauspad, speziell geeignet für optische Mäuse sowie Laser-Mäuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Dicke
0.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.