Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Maus-Pad Laser, ultradünn, blau, 220x180x0,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Maus-Pad Laser, ultradünn, blau, 220x180x0,4mm
InLine Maus-Pad Laser, ultradünn, blau, 220x180x0,4mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15413948
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55456B
EAN/GTIN:
     4043718193851
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Ultra-dünnes Mauspad, speziell geeignet für optische Mäuse sowie Laser-Mäuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Dicke
0.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.