Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Smart Octo Switch TO 11.7 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smart Octo Switch TO 11.7 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Smart Octo Switch TO 11.7 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     615IT-R19302
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     10-99-12-0007
EAN/GTIN:
     4022338360188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LNB
LNC
smart lnb
lnb
smart Titanium Edition

Mit den smart-Universal-LNBs aus der „Titanium Edition” erwerben Sie erstklassige Qualität und allerneueste Technologie.

- Durchmesser Feedhalterung: 40mm.
- HDTV fähig.
- Stromverbrauch: 250mA.
- Anschlusstyp: F-Stecker (Goldkontakte).
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
11.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
1100 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
10.6GHz
Verstärkung
50 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht & Abmessungen
Feedhorn Durchmesser
40 mm
Energie
Energieverbrauch
250 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
8
RF Verbindungstyp
F
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,72*
€ 54,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 54,10*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 52,71*
€ 57,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG