Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT 1-79-208 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT 1-79-208 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT 1-79-208 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14961574
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     1-79-208
EAN/GTIN:
     3253561792083
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.