Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Tree chain 25 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Tree chain 25 Lampen
Konstsmide Tree chain 25 Lampen
Konstsmide Tree chain 25 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14960733
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2012-000
EAN/GTIN:
     7318302012007
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Weihnachtsbaumbeleuchtung
Baumkette, Topbirnen teilbarer Stecker 25 klare Birnen 230V
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
25 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1270 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.