Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Micro LED lights 120 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Micro LED lights 120 Lampen
Konstsmide Micro LED lights 120 Lampen
Konstsmide Micro LED lights 120 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14926205
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3612-200
EAN/GTIN:
     7318303612206
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Micro LED Lichterkette 120 kalt weiße Dioden, 24V Außentrafo
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
120 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29040 mm
Gewicht
791 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.