Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Natural Micro LED Light Set 200 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Natural Micro LED Light Set 200 Lampen
Konstsmide Natural Micro LED Light Set 200 Lampen
Konstsmide Natural Micro LED Light Set 200 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14926201
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3613-110EE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Deko-Kette
Micro LED Lichterkette 200 warm weiße Dioden, 24V Außentrafo
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
200 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
41840 mm
Gewicht
13180 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.